Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Feinriefenmatte 1000x3mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-870010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     870010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummi - Feinriefenmatte NR-SBR-Qualitaet Importqualitaet schwarz Rueckseite stoffgemustert 3,0 mm dick 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, gummimatte 10 m rolle, Gummi-Feinriefenmatte, Standard, Riefenmatte, Profilmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 16,01*
€ 19,05
pro m²
ab 2 m²
€ 15,67*
€ 18,65
pro m²
ab 5 m²
€ 14,88*
€ 17,71
pro m²
ab 10 m²
€ 14,26*
€ 16,97
pro m²
ab 20 m²
€ 13,78*
€ 16,40
pro m²
ab 3000 m²
€ 10,88*
€ 12,95
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.