Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novap. Univ. 1500x1000x3mm Aramidf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-860570
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     860570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
novapress® Universal,
Dichtplatte
Novapress Universal
Hochdruckdichtung
Dichtungsplatte Novapress Universal 3,0 mm dick 1500 mm x 1000 mm Aramidfaser gruen
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
1 Stück
Typ:
novapress®
Ausführung:
UNIVERSAL
Farbe:
grün
Zulassung:
TA Luft, SVGW, W 270, Germanischer Lloyd
DIN:
EU 1935/2004
BAM Zulassung:
ja
DVGW Zulassung:
ja
Hersteller:
Frenzelit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.