Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 10,77 x 2,62 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-847560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     847560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 10,77x2,62
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 10,77 x 2,62 NBR 70 AS- 111
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,77 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3998*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7037*
€ 0,8374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5916*
€ 0,704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3998*
€ 0,47576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.