Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager LBBR 50 2LS EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-783830
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201201
EAN/GTIN:
     7316570015997
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBBR 50 2LS EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LBBR 50
Ausführung:
2LS
Innen Ø:
50 mm
Außen Ø:
62 mm
Breite:
70 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager, linearkugellager ewellix, EWELLIX, Lager, Linear, Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 53,07*
€ 61,79*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 64,43*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.