Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager KH30-PP INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-778770
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000181790000002
EAN/GTIN:
     4012802086737
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager KH30-PP INA
Weitere Informationen:
Typ:
KH30
Ausführung:
PP
Innen Ø:
30 mm
Außen Ø:
40 mm
Breite:
50 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ina kb30, führungslager, ina linearlager, SKF, INA, Linear, Kugellager, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 4,90*
ab € 12,85*
€ 18,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 18,63*
€ 3,19*
ab € 13,81*
€ 19,58*
6 Tage
1028
€ 10,00*
ab € 14,71*
€ 20,84*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10134587
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.