Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager KH12-PP INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-778720
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000032921000013
EAN/GTIN:
     4047643172974
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager KH12-PP INA
Weitere Informationen:
Typ:
KH 12
Ausführung:
PP
Innen Ø:
12 mm
Außen Ø:
19 mm
Breite:
28 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ina linearkugellager 12mm, führungslager, ina linearlager, SKF, INA, Linear, Kugellager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 8,68*
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 6,55*
€ 9,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 10,53*
1
€ 3,19*
ab € 7,77*
€ 10,83*
Lager 334
30
1
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KH12-PP (Industrie)
ab € 6,61*
Ähnlich
EWELLIX SKF
10134560
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.