Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager KH08-PP INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-778700
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000205630000010
EAN/GTIN:
     4012802326550
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linearkugellager KH08-PP INA
Weitere Informationen:
Typ:
KH 08
Ausführung:
PP
Innen Ø:
8 mm
Außen Ø:
15 mm
Breite:
24 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
772
1
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,10*
1 Tag
91
3
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,37*
6 Tage
772
1
€ 10,00*
ab € 6,22*
€ 8,70*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,56*
Lager 334
44
1
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EWELLIX SKF
10134607
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.