Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR608-2RSR-HLC INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-768260
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     058441905000011
EAN/GTIN:
     4047643199469
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR608-2RSR-HLC INA
Weitere Informationen:
Typ:
LR 608
Ausführung:
2RSR-HLC
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
24,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 8,90*
ab € 9,41*
€ 12,06*
2 Tage
107
2
€ 4,90*
ab € 9,42*
€ 12,07*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 12,27*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 14,40*
Lager 334
41
5
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.