Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaum-BP BP14-T30F 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-744930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luft- und Körperschalldämpfung
Substitut Terodem 4000
Dämmstoff
Dämmung
Plastodem-Schalldaempfpappe mit Schaumstoff kaschiert BP14-T30F grau 1000 mm lang 500 mm breit 10 mm dick Substitut Terodem 4410, selbstklebend
Weitere Informationen:
Material:
T 4410
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Dicke:
10 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 4102
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.