Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einfaltenbalg 230 x 49 max Höhe = 119 mm max Trag = 13,7 kN ** 1 B 07 Phoenix **


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzinformationen
Zusatzinformationen
Artikel-Nr.:
     334-68650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1 B 07 PHOENIX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
Schlauchrollbalg
Zweifaltenbalg
einfaltenbalg
Einfaltenbalg 230 x 49 max Höhe = 119 mm max Trag = 13,7 kN ** 1 B 07 Phoenix **
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Höhe:
49 / 119 min / max
Tragkraft:
13,7 kN
Herstellerbezeichnung:
1 B 07
Weitere Suchbegriffe: Feder, Federung, Lagerung, Faltenbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG