Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Globus Pal-Spannbd. sw 500x35xHaken-oese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-660690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36350016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettengummi
Palettenspannband
Palettenspannband Globus Gummi schwarz 500 mm x 35 mm eins.Haken, eins.oese Haken und oesen eingeschlagen
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Wanddicke:
4,5 mm
Durchmesser 1:
500 mm
Schlitzhöhe B:
eins. Haken, eins. Öse
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Palettenspannbänder, Globus, Dichtung, Dichtungen, Bänder, Band, flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.