Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler 578.030 K-HA 3/8" 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-637000
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100923
EAN/GTIN:
     4047322338066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler G 3/8 0,5-10b -578.030 K-HA Standard mit PC-Behaelter u. Manometer, 5 µm, BG 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Ablassventil: HA
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
578.030 K-HA
Ausführung:
Zink-Druckguss, silber lackiertes Gehäuse
A:
54,00 mm
C:
106,50 mm
Gewinde:
G 3/8
D:
129,70 mm
DN:
8,00
Durchfluss:
900 l/min
Regelbereich min.:
0,50 bis 10,00 bar
Manometeranzeige max.:
16,00 bar
Baugröße:
1
Filterfeinheit:
5 µm
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Serie:
Standard
Dichtmaterial:
NBR
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Betriebstemperatur:
max. 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: filterregler riegler 05-10bar, filter, regler, filterdruckregler 3/8", Wartungsgerät, Armatur, Wartungseinheit, Standard Serie, Standard
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 31,43*
€ 38,90*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 31,18*
€ 38,90*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 31,29*
€ 38,94*
4 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 31,87*
€ 39,65*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 71,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,05*
Zubehör
Riegler
640/12
ab € 9,86*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
640/2-HA
ab € 10,68*
Zubehör
Riegler
SK 01
ab € 9,01*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.