Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler 637.20D 3/8" 0,5-16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-636980
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100812
EAN/GTIN:
     4047322107792
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler BG 1 G 3/8 0,5-16b -637.20 D Standard, inkl. Manometer, PE max. 16 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 16 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
637.20 D
A:
54,00 mm
B:
129,50 mm
C:
32,00 mm
Gewinde:
G 3/8
D:
97,50 mm
DN:
6,00
Durchfluss:
1000 l/min
Regelbereich min.:
0,50 bis 16,00 bar
Manometeranzeige max.:
25,00 bar
Baugröße:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss, silber lackiert
Serie:
Standard
Dichtmaterial:
NBR
Anwendungsbereich:
Wartungsgerät
Betriebstemperatur:
max. 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: riegler druckregelventil g 3/8, riegler druckluftregler, druckluftregler, Wartungsgerät, Armatur, Wartungseinheit, Standard Serie, Standard, Riegler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
€ 4,30*
ab € 25,94*
€ 33,94*
€ 4,90*
ab € 25,87*
€ 34,88*
5 Tage
39
€ 4,90*
ab € 26,78*
€ 34,90*
2 Tage
39
€ 8,50*
ab € 27,26*
€ 35,56*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,50*
€ 61,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/1
ab € 2,88*
Zubehör
Riegler
74/1
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.