Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR/SBR-Feinriefenm. Cooper 1200x3mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-632730
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     305738700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riefenmatten
Gummi - Feinriefenmatte NBR-SBR-Qualitaet A-NG 65-00 oelbestaendig schwarz 3,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
ja
Material:
NBR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Feinriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatte, Standard, Riefenmatte, Profilmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 69,85*
€ 83,12
pro m²
ab 2 m²
€ 68,98*
€ 82,09
pro m²
ab 5 m²
€ 66,53*
€ 79,17
pro m²
ab 10 m²
€ 64,74*
€ 77,04
pro m²
ab 500 m²
€ 53,98*
€ 64,24
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.