Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Puffer SBR 40xH 46mm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-62880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türpuffer
GI
Gummi
Fluidtechnik
Gummi-Puffer RH 3368 SBR D 40 mm H 46 mm grau
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
46 mm
Ausführung:
Z
Material:
SBR
Farbe:
grau
Lochbohrung:
6 mm
VPE:
25 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0496*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6368*
€ 1,94779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5468*
€ 1,84069
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3296*
€ 1,58222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2996*
€ 1,54652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2696*
€ 1,51082
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0496*
€ 1,24902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.