Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Puffer TPE 20xH 10mm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-62820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62820
EAN/GTIN:
     4002545033075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Gummi-Puffer RH 3307 TPE D 20 mm H 10 mm grau
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
K
Material:
TPE
Farbe:
grau
Lochbohrung:
5 mm
VPE:
100 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, gm puffer, Türpuffer, GI, Gummi, Fluidtechnik, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
235
100
€ 4,95*
ab € 0,2557*
€ 0,383*
100
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,54*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 0,2821*
€ 0,73*
1 Tag
1007
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,05*
1 Tag
1322
1
€ 9,50*
ab € 0,86*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3321*
€ 0,3952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elco
10692 - 0095
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.