Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 304 MA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-612560
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 304 MA
EAN/GTIN:
     7316576632235
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 304 MA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 304
Ausführung:
MA
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
52,00 mm
Breite:
15,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 45,04*
€ 55,04*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 45,14*
€ 55,29*
1
€ 3,19*
ab € 48,72*
€ 59,68*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 50,52*
€ 61,94*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 84,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 14 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.