| |
|
| Artikel-Nr.: 334-606720 Herst.-Nr.: 000161594000001 EAN/GTIN: 4012802032819 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager AXW12 INA Weitere Informationen: | | Typ: | AXW 12 | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 29,00 mm | Breite: | 6,20 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialscheibe, Laufscheibe, Nadelbüchse, Nadelbüchsen, Nadelhülse, Nadellager massiv, nadelbüchse ina, nadelbüchse, nadelhülse bohrung12mm, INA, SKF, Nadellager, Nadel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,07* | € 2,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,16* | € 3,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,53* | € 3,50* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|