Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sil-Prof GRE2247 0039 25m ws


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-58610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtprofil
Dichtung
Zeichnungsprofil
Sonderprofil
Dichtprofil Gemaeß Zeichnung GRE-2247 Qualitaet Silikon Farbe weiss Haerte 70° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2247
Qualität:
Silikon
Härte:
70° +/-5° Shore A
Farbe:
weiß
VPE:
25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1232*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,6232*
€ 3,12161
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,6032*
€ 3,09781
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,4732*
€ 2,94311
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,3532*
€ 2,80031
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,1232*
€ 2,52661
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.