Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR/SBR-U-Prof GRE2231 RA112 25m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-58590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-2231 Qualitaet NR/SBR Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A Ausfuehrung leicht talkumiert
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2231
Qualität:
NR/SBR
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
ca. 25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,2242*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,0242*
€ 8,3588
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,8042*
€ 8,097
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,4742*
€ 7,7043
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,3542*
€ 7,5615
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 6,2242*
€ 7,4068
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.