| |
|
| Artikel-Nr.: 334-582860 Herst.-Nr.: 050123726000042 EAN/GTIN: 4012802826821 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR201-2RSR INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 201 | Ausführung: | 2RSR | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 35,00 mm | Breite: | 10,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 17,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,90* | € 18,75* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,96* | € 19,90* | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 14,32* | € 20,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,40* | € 20,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|