| |
|
| Artikel-Nr.: 334-580960 Herst.-Nr.: QJ 207 N2MA/C2L EAN/GTIN: 7316576631924 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 207 N2MA-C2L SKF Weitere Informationen: | | Typ: | QJ 207 | Ausführung: | N2MA/C2L | Innen Ø: | 35,00 mm | Außen Ø: | 72,00 mm | Breite: | 17,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Vierpunktlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,60* | € 85,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,00* | € 86,07* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 81,37* | € 87,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 83,61* | € 90,86* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,18* | € 111,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|