| |
|
| Artikel-Nr.: 334-579270 Herst.-Nr.: 000827878000041 EAN/GTIN: 4012802793482 |
| |
|
| | |
| Stehlagereinheit PASE17-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | PASE 17 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 17 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Flanschlagereinheit | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 17mm, INA, Y-Lagereinheit, Y-Stehlagereinheit, Gehäuseeinheit, Einheit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,40* | € 18,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,38* | € 21,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,51* | € 23,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,84* | € 23,40* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,27* | € 32,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|