Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse FNL 510 A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-579020
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FNL 510 A
EAN/GTIN:
     7316572868683
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehaeuse FNL 510 A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
FNL 510
Ausführung:
A
Innen Ø:
45 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Flanschlagerhäuse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschgehäuseeinheit skf, flanschlager, SKF, Guss-Gehäuse, Gehäuse, Lagergehäuse, Einheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 105,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 106,31*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 101,91*
€ 115,54*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 108,58*
€ 123,70*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 158,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 17 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.