Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse FNL 516 A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-578920
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FNL 516 A
EAN/GTIN:
     7316572868782
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse skf
flanschlagergehäuse
Flanschlagergehaeuse FNL 516 A SKF
Weitere Informationen:
Typ:
FNL 516
Ausführung:
A
Innen Ø:
70 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Flanschlagerhäuse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Guss-Gehäuse, Gehäuse, Lagergehäuse, Einheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 171,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,67*
€ 171,32*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 188,48*
Frei Haus
ab € 187,32*
€ 206,95*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,47*
€ 254,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.