Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 15,60 x 1,78 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-522400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     522400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 15,60 x 1,78 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,60 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0759*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1665*
€ 12,09814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0256*
€ 1,22046
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.