Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81209-TV INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-513510
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000651559000002
EAN/GTIN:
     4012802553994
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialrollenlager 81209-TV INA
Weitere Informationen:
Typ:
81209
Ausführung:
TV
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
73,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, einreihiges zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 36,25*
€ 45,98*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 46,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,04*
€ 49,33*
4 Tage
72
€ 5,99*
ab € 40,77*
€ 51,18*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.