| |
|
| Artikel-Nr.: 334-509490 Herst.-Nr.: K 12X15X13 TN EAN/GTIN: 7316570606256 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K12X15X13 TN SKF Weitere Informationen: | | Typ: | K 12X15X13 | Ausführung: | TN | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 15,00 mm | Breite: | 13,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,01* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,74* | € 5,62* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 6,08* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,15* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|