Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K10X14X13 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-509420
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 10X14X13 TN
EAN/GTIN:
     7316570540765
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkranz K10X14X13 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
K 10X14X13
Ausführung:
TN
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
14,00 mm
Breite:
13,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,83*
€ 4,13*
5 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 4,17*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 33 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 83 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0005805896063
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.