Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NX35-Z-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-508310
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050779230000002
EAN/GTIN:
     4012802702972
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Axialnadellager NX35-Z-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NX 35
Ausführung:
Z-XL
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
47,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Nadellager, Nadel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
€ 4,90*
ab € 36,34*
€ 45,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,47*
€ 49,35*
€ 3,19*
ab € 45,24*
€ 55,10*
€ 4,95*
ab € 46,193*
€ 56,193*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,24*
€ 70,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.