| |
|
| Artikel-Nr.: 334-508280 Herst.-Nr.: 050780867000041 EAN/GTIN: 4012802736076 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKXR50-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NKXR 50 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 50,00 mm | Außen Ø: | 70,00 mm | Breite: | 35,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Rolle, Rollenlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,89* | € 94,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 83,62* | € 94,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,09* | € 97,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,85* | € 100,83* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,30* | € 145,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|