Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKX50-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-501110
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050605259000002
EAN/GTIN:
     4012802702606
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Führungslager
Linearlager
Axialnadellager NKX50-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NKX 50
Ausführung:
XL
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
35,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 66,72*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 61,04*
€ 66,73*
3 Tage
2
€ 5,39*
ab € 62,76*
€ 68,52*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 64,62*
€ 70,39*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,87*
€ 103,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.989,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.