Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhuelse HK1414-RS-L271 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-500340
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000700169096815
EAN/GTIN:
     4012802845969
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhuelse HK1414-RS-L271 INA
Weitere Informationen:
Typ:
HK 1414
Ausführung:
RS-L271
Innen Ø:
14,00 mm
Außen Ø:
20,00 mm
Breite:
14,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
286
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,08*
6 Tage
281
1
€ 10,00*
ab € 3,26*
€ 4,75*
1
€ 3,19*
ab € 3,29*
€ 4,79*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,94*
Lager 334
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.