Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-Platte 1500x1,5mm sw 65Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-4657970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4657970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
NBR-Qualität ohne Einlage
Gummi
Standard
Gummi - Platte bds. glatt NBR-Qualitaet schwarz 65 +-5 Shore 1,5 mm dick 1500 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
1,5 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1500 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Benzin- und Ölbeständigkeit:
sehr gut
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
ungeeignet
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, Dichtplatte, Gummimatte, 65°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 41,36*
€ 49,22
pro m²
ab 2 m²
€ 40,15*
€ 47,78
pro m²
ab 5 m²
€ 38,27*
€ 45,54
pro m²
ab 10 m²
€ 37,22*
€ 44,29
pro m²
ab 20 m²
€ 35,99*
€ 42,83
pro m²
ab 3000 m²
€ 30,04*
€ 35,75
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.