Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenbock LEBS 12 A EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4647320
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201597
EAN/GTIN:
     7316577655844
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 12mm
wellenbock
Wellenbock LEBS 12 A EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LEBS 12
Ausführung:
A
Innen Ø:
12 mm
Breite:
15 mm
Länge:
96 mm
Bez./Bauart:
Tandem-Wellenbock
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Linear, Bock, Tandem-Wellenbock, Tandem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.