Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SY-FORCE-CXP1072 S8M 65mm STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4564210
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4564210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Synchroforce - Zahnriemen CXP 1072 S8M 65
Weitere Informationen:
Länge:
1072 mm
Breite:
65 mm
Ausführung:
CXP
Teilung:
S8M
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Synchroforce CXP, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, CXP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.