Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager LBCD 30 D-2LS EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4479360
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCD 30 A-2LS
EAN/GTIN:
     7316572122389
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCD 30 D-2LS EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LBCD 30
Ausführung:
D-2LS
Innen Ø:
30 mm
Außen Ø:
47 mm
Breite:
68 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 30 mm, führungslager, linearkugellager ewellix, EWELLIX, Lager, Linear, Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.