Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81124 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4463890
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000025542000002
EAN/GTIN:
     4012802100495
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheibe
axialscheibe ina
Wellenscheibe WS81124 INA
Weitere Informationen:
Typ:
WS 81124
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
155,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Wellenscheibe
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, INA, SKF, Scheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 74,65*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,91*
€ 75,00*
€ 4,95*
ab € 67,2122*
€ 81,6222*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,40*
€ 83,00*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 114,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.