Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 70,00 x 80,00L 13,0 Z20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4444090
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000102490
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 2100700 70,00 x 80,00 x 12 L 13,0 Wkst.Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Nutbreite:
13,00 mm
HTN:
RU2100700-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1051*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7927*
€ 5,70331
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,9923*
€ 4,75084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8774*
€ 3,42411
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5751*
€ 3,06437
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1051*
€ 2,50507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.