Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 10,00 x 18,00L 6,3 Z20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4443830
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000165374
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 2000100 10 x 18 x 5,7 L 6,3 Wkst. Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
18,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
RU2000100-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,70*
€ 62,713
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,435*
€ 54,06765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,105*
€ 52,48495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,0975*
€ 42,95603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,7575*
€ 41,36143
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.