Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 30 x 38 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442430
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021776
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000300 30 x 38 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
38,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000300-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,655*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,44*
€ 86,2036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,425*
€ 67,14575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,835*
€ 65,25365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,435*
€ 63,58765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,435*
€ 61,20765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,655*
€ 51,94945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.