Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy_ZR-GEN-III25AT10x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4440730
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6310371142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf) b=25 m...
Synchroflex - Zahnriemen GEN III 25 AT10 x 600 9/11 S + Z DADU 9333
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
25 mm
Zugstr/Form-Nr.:
9/11 S+Z DADU9333
Teilung:
AT10
Hersteller:
Continental
Bezeichnung:
Synchroflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Synchroflex-Zahnriemen GEN III AT10, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Synchroflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.