Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81112 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-443320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81112 TN
EAN/GTIN:
     7316570818383
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
Axialrollenlager 81112 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
81112
Ausführung:
TN
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
85,00 mm
Breite:
17,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager skf, zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,14*
€ 59,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,34*
€ 59,38*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,58*
€ 59,64*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,26*
€ 62,20*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 75,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,11*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.