Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl DIN73411/79 NW100x6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4403550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4403550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gi Kuehlerschlauch DIN 73411/79 NW 100 x 6mm 2 bar BD 20°C schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
112 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Rollenlänge:
20 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
1000 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Norm:
analog DIN 73411/79
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, DIN 73411/79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,47*
€ 73,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 61,03*
€ 72,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,67*
€ 69,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,26*
€ 68,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,94*
€ 67,76
pro Meter
ab 40 Meter
€ 35,04*
€ 41,70
pro Meter
ab 120 Meter
€ 30,67*
€ 36,50
pro Meter
ab 200 Meter
€ 26,28*
€ 31,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,89*
€ 26,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.