Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl DIN73411/79 NW80x6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4403530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4403530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gi Kuehlerschlauch DIN 73411/79 NW 80 x 6mm 3 bar BD 20°C schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
92 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 20 MTR
Rollenlänge:
20 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
800 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Norm:
analog DIN 73411/79
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, DIN 73411/79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,15*
€ 60,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,51*
€ 58,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,59*
€ 56,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,43*
€ 55,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,16*
€ 54,93
pro Meter
ab 40 Meter
€ 28,41*
€ 33,81
pro Meter
ab 120 Meter
€ 24,87*
€ 29,60
pro Meter
ab 200 Meter
€ 21,31*
€ 25,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,81*
€ 21,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.