Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-Stern.ROTEXGS Gr.42 rt 98Sh.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4397940
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4397940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
Kupplungsstern ROTEX GS Gr. 42 rot 98 Shore A
Weitere Informationen:
Größe:
42
Nenn (TKN) Drehmoment:
450,0 Nm
Max (TKmax) Drehmoment:
900,0 Nm
Farbe:
rot
Dauertemperaturbereich:
-30 °C bis +90 °C
Kurzzeittemperaturbereich:
-40 °C bis +120 °C
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, Kupplungsstern, Kupplung, Stern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.