Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearkugellager LBCD 50 A-2LS EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4387070
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2200316
EAN/GTIN:
     7316572114889
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCD 50 A-2LS EWELLIX
Weitere Informationen:
Typ:
LBCD 50
Ausführung:
A-2LS
Innen Ø:
50 mm
Außen Ø:
75 mm
Breite:
100 mm
Bez./Bauart:
Linearkugellager
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager, linearkugellager ewellix, EWELLIX, Lager, Linear, Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.