Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpannR.M 110/ 60 -0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4383650
Hersteller:
     Mulco
Herst.-Nr.:
     4383650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannrolle Typ M
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Spannrolle M 110/ 60 -0 mulco
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Durchmesser:
60 mm
Für Riemenbreite:
100 mm
Typ:
M
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.