| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4327400 Herst.-Nr.: 2058064 EAN/GTIN: 5010266366937 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff EA 9464 A+B Doppelkartusche a 50 ml Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Doppelkartusche | Gebindegröße: | 50 ml | Produktbereich: | Epoxidharzklebstoff | Typ: | Loctite EA 9464 | Technologie: | Epoxidharz | Temperatureinsatzbereich: | -55 °C bis +120 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H228 Entzündbarer Feststoff. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H311 Giftig bei Hautkontakt. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml, Loctite Hysol Klebstoff, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 9464, Zwei Komponeten, 2K-Hysol |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,82* | € 24,02* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,82* | € 24,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,82* | € 26,65* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,70* | € 33,61* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,16* | € 34,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|