Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 3304-BD-XL-2Z-TVH FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4255400
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     064134253000014
EAN/GTIN:
     4064327818263
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schraegkugellager 3304-BD-XL-2Z-TVH FAG
Weitere Informationen:
Typ:
3304
Ausführung:
BD-XL-2Z-TVH
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
52,00 mm
Breite:
22,20 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Schrägkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, INA, Zweireihige, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 32,95*
5 Tage
320
1
€ 5,99*
ab € 24,70*
€ 33,11*
2 Tage
320
1
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 35,08*
2 Tage
320
1
€ 7,90*
ab € 26,45*
€ 35,49*
Lager 334
7
1
Frei Haus
ab € 42,13*
€ 53,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.